Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Paellapfanne - Ø460x(H)40 mm Hochwertige Bratpfannen aus Flachstahl - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Paellapfanne - Ø460x(H)40 mm Hochwertige Bratpfannen aus Flachstahl - 2
HENDI Paellapfanne - Ø460x(H)40 mm Hochwertige Bratpfannen aus Flachstahl - 2
Artikel-Nr.:
     2813-394-5376
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     622308
EAN/GTIN:
     8711369622308
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne
HENDI Paellapfanne - Ø460x(H)40 mm
Hochwertige Bratpfannen aus Flachstahl - 2 Griffe - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet nur für Gasherde

Weitere Informationen:
Länge:
57.40 cm
Breite:
46.70 cm
Höhe:
5.60 cm
Durchmesser:
46.00 cm
Gewicht:
1.96 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: paella pfanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
89
€ 4,95*
ab € 14,03*
€ 18,69*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,46*
€ 19,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.