Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Rührbesen - 600 mm 8 dicke Drähte, mit Haken -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Rührbesen - 600 mm 8 dicke Drähte, mit Haken -
HENDI Rührbesen - 600 mm 8 dicke Drähte, mit Haken -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5391
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     511701
EAN/GTIN:
     8711369511701
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

HENDI Rührbesen - 600 mm
8 dicke Drähte, mit Haken - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
63 cm
Gewicht:
0.35 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
270
€ 4,95*
ab € 13,91*
€ 19,19*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,45*
€ 19,92*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.