Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Messer - geeignet für 282007 Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Messer - geeignet für 282007 Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl
HENDI Messer - geeignet für 282007 Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-394-5403
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     282076
EAN/GTIN:
     8711369282076
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Fleischwolf
ersatzmesser fleischwolf
HENDI Messer - geeignet für 282007
Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
6 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.10 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
33
€ 4,95*
ab € 13,61*
€ 18,05*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,40*
€ 19,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.