Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Platte rechteckig - 360x205x(H)38 mm Hygienisch und bruchfest - niedriges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Platte rechteckig - 360x205x(H)38 mm Hygienisch und bruchfest - niedriges
HENDI Platte rechteckig - 360x205x(H)38 mm Hygienisch und bruchfest - niedriges
HENDI Platte rechteckig - 360x205x(H)38 mm Hygienisch und bruchfest - niedriges
Artikel-Nr.:
     2813-394-5410
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     561508
EAN/GTIN:
     8711369561508
HENDI Platte rechteckig - 360x205x(H)38 mm
Hygienisch und bruchfest - niedriges Gewicht - Geschirrspülmaschinengeeignet - Melamin - Nicht Mikrowellengeeignet - Temperaturbeständig von -20 bis 70C

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
20 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.58 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
330
€ 4,95*
ab € 15,15*
€ 20,62*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,61*
€ 21,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.