Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Ofenform Rustica rechteckig - 330x225x(H)70 mm Spezielle Porzellansorte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Ofenform Rustica rechteckig - 330x225x(H)70 mm Spezielle Porzellansorte,
HENDI Ofenform Rustica rechteckig - 330x225x(H)70 mm Spezielle Porzellansorte,
Artikel-Nr.:
     2813-394-5414
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     786376
EAN/GTIN:
     8711369786376
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
HENDI Ofenform Rustica rechteckig - 330x225x(H)70 mm
Spezielle Porzellansorte, härteste sorte auf dem Markt - Hohe Stossunempfindlichkeit bei relativ geringem Gewicht - Extrem reines und strahlendes Weiss - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Geeignet zur Verwendung in Öfen - Temperaturbeständig bis 600C

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
22.80 cm
Breite:
33.10 cm
Höhe:
6.20 cm
Gewicht:
1.92 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
481
8
Frei Haus
ab € 20,43*
€ 25,53*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 21,19*
€ 28,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 204,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.