Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Ausstechformset - Ø 21-112 mm - mit glattem Rand auf Skinkarte - 14er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Ausstechformset - Ø 21-112 mm - mit glattem Rand auf Skinkarte - 14er
HENDI Ausstechformset - Ø 21-112 mm - mit glattem Rand auf Skinkarte - 14er
HENDI Ausstechformset - Ø 21-112 mm - mit glattem Rand auf Skinkarte - 14er
Artikel-Nr.:
     2813-394-5477
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     673416
EAN/GTIN:
     8711369673416
Suchbegriffe:
Ausstech-Formen
Ausstechformen
Plätzchen-Ausstechformen
Plätzchen-Form
HENDI Ausstechformset - Ø 21-112 mm - mit glattem Rand auf Skinkarte -
14er Set, rundes Modell - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
11.80 cm
Breite:
11.80 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.39 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
678
€ 4,95*
ab € 10,98*
€ 14,61*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,27*
€ 15,01*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.