Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Chafing Dish Brennpaste Eimer 4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Chafing Dish Brennpaste Eimer 4kg
HENDI Chafing Dish Brennpaste Eimer 4kg
HENDI Chafing Dish Brennpaste Eimer 4kg
Artikel-Nr.:
     2813-394-5489
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     190401
EAN/GTIN:
     8711369190401
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brenn-Flüssigkeit
Brennflüssigkeit
Brenngel
Brennpaste
HENDI Chafing Dish Brennpaste Eimer 4kg

Weitere Informationen:
Länge:
18.60 cm
Breite:
18.60 cm
Höhe:
16.50 cm
Gewicht:
4.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
579
4
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 22,38*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 16,73*
€ 23,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 89,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.