Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bratpfanne - Ø300x(H)50 mm - Ø240 Boden (mm) 3 mm Stärke Traditionelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bratpfanne - Ø300x(H)50 mm - Ø240 Boden (mm) 3 mm Stärke Traditionelle
HENDI Bratpfanne - Ø300x(H)50 mm - Ø240 Boden (mm) 3 mm Stärke Traditionelle
Artikel-Nr.:
     2813-394-5500
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     628706
EAN/GTIN:
     8711369628706
Suchbegriffe:
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Bratpfanne
Bratpfannen
HENDI Bratpfanne - Ø300x(H)50 mm - Ø240 Boden (mm) 3 mm Stärke
Traditionelle Bratpfannen aus Flachstahl - Bevorzugte Pfannen von Profiköchen - Einfachheit, Qualität, Festigkeit und Flexibilität, Eigenschaften welche seit Generationen geschätzt werden - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Länge:
60.50 cm
Breite:
30.50 cm
Höhe:
12.60 cm
Durchmesser:
30.00 cm
Gewicht:
1.63 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,83*
€ 22,25*
Lager 2813
199
€ 4,95*
ab € 18,08*
€ 23,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.