Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Geschirrspülkorb Teller - 500x500x(H)100 mm Die Struktur erlaubt eine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Geschirrspülkorb Teller - 500x500x(H)100 mm Die Struktur erlaubt eine
HENDI Geschirrspülkorb Teller - 500x500x(H)100 mm Die Struktur erlaubt eine
Artikel-Nr.:
     2813-394-5535
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     877104
EAN/GTIN:
     8711369877104
Suchbegriffe:
Geschirr-Abtropfkorb
Geschirr-Korb
Geschirrabtropfkorb
Geschirrkorb

HENDI Geschirrspülkorb Teller - 500x500x(H)100 mm
Die Struktur erlaubt eine max. Wasserströmung zwischen dem Geschirr in alle Richtungen - Mit eingegossenen Stiften - Der Raum zwischen Abstandhalter und optimaler Schrägstellung von Tellern ist für eine effektive Reinigung notwendig - Polypropylen

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
1.76 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,55*
€ 21,46*
Lager 2813
559
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 23,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.