Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gastronorm Behälter 1/4 - 150 H mm - 0,7 Stärke (mm) 4,0 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gastronorm Behälter 1/4 - 150 H mm - 0,7 Stärke (mm) 4,0 Liter
HENDI Gastronorm Behälter 1/4 - 150 H mm - 0,7 Stärke (mm) 4,0 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-394-5553
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     801611
EAN/GTIN:
     8711369801611
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
HENDI Gastronorm Behälter 1/4 - 150 H mm - 0,7 Stärke (mm) 4,0 Liter
GN-Behälter aus hochwertigem Edelstahl 18/10 - Massives Design - Abgerundete Kanten und Ecken, einfach zu reinigen - Für den Einsatz in kompatiblen Kombidämpfern, Heissluftöfen, Kühl- und Tiefkühlschränken, Bain Marie Systemen und Chafing Dishes - Passend zu Polykarbonat Gastronorm Deckel - Geschirrspülmaschinengeeignet - Stapelbar - Edelstahl 18/10 - Temperaturbeständig von -40 bis 300C

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
26.80 cm
Breite:
16.50 cm
Höhe:
15.50 cm
Gewicht:
0.57 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
138
€ 4,95*
ab € 24,60*
€ 35,47*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,04*
€ 37,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.