Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Pizzabretter - Ø500 mm Aus Buchenholz - Mit Rillen zum Schneiden von 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Pizzabretter - Ø500 mm Aus Buchenholz - Mit Rillen zum Schneiden von 6
HENDI Pizzabretter - Ø500 mm Aus Buchenholz - Mit Rillen zum Schneiden von 6
HENDI Pizzabretter - Ø500 mm Aus Buchenholz - Mit Rillen zum Schneiden von 6
HENDI Pizzabretter - Ø500 mm Aus Buchenholz - Mit Rillen zum Schneiden von 6
Artikel-Nr.:
     2813-394-5582
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     505588
EAN/GTIN:
     8711369505588
Suchbegriffe:
Pizza-Teller
Pizzabrett
Pizzateller
pizzateller 50 cm
HENDI Pizzabretter - Ø500 mm
Aus Buchenholz - Mit Rillen zum Schneiden von 6 gleichgroßen Stücken - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
50 cm
Breite:
50 cm
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
50 cm
Gewicht:
2.74 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pizza teller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,83*
€ 23,28*
Lager 2813
8
€ 4,95*
ab € 21,50*
€ 29,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.