Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bratpfanne - Ø320x(H)50 mm - Ø260 Boden (mm) 3 mm Stärke Traditionelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bratpfanne - Ø320x(H)50 mm - Ø260 Boden (mm) 3 mm Stärke Traditionelle
HENDI Bratpfanne - Ø320x(H)50 mm - Ø260 Boden (mm) 3 mm Stärke Traditionelle
Artikel-Nr.:
     2813-394-5583
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     628621
EAN/GTIN:
     8711369628621
Suchbegriffe:
Brat-Pfanne
Brat-Pfannen
Bratpfanne
Bratpfannen
HENDI Bratpfanne - Ø320x(H)50 mm - Ø260 Boden (mm) 3 mm Stärke
Traditionelle Bratpfannen aus Flachstahl - Bevorzugte Pfannen von Profiköchen - Einfachheit, Qualität, Festigkeit und Flexibilität, Eigenschaften welche seit Generationen geschätzt werden - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Länge:
62.80 cm
Breite:
32.60 cm
Höhe:
11.80 cm
Durchmesser:
32.00 cm
Gewicht:
2.62 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,83*
€ 25,95*
Lager 2813
323
€ 4,95*
ab € 20,85*
€ 27,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.