Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bratpfannen - Ø200x(H)44 mm - mm Nano-Keramische Antihaftbeschichtung -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bratpfannen - Ø200x(H)44 mm - mm Nano-Keramische Antihaftbeschichtung -
HENDI Bratpfannen - Ø200x(H)44 mm - mm Nano-Keramische Antihaftbeschichtung -
HENDI Bratpfannen - Ø200x(H)44 mm - mm Nano-Keramische Antihaftbeschichtung -
HENDI Bratpfannen - Ø200x(H)44 mm - mm Nano-Keramische Antihaftbeschichtung -
HENDI Bratpfannen - Ø200x(H)44 mm - mm Nano-Keramische Antihaftbeschichtung -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5594
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     621103
EAN/GTIN:
     8711369621103
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
HENDI Bratpfannen - Ø200x(H)44 mm - mm
Nano-Keramische Antihaftbeschichtung - Energieeffiziente Herstellung aus natürlichen Rohstoffen - Hohe Temperaturbeständigkeit bis 400C, 150C höher als traditionelle Anti-Haft beschichtete Pfannen - Sehr glatte Oberfläche, daher genügt ein Tropfen Öl für beste Bratergebnisse - Durch die hellgraue Beschichtung sind Öl-und Butterverfärbungen sehr schnell zu erkennen.

Weitere Informationen:
Länge:
39.00 cm
Breite:
20.80 cm
Höhe:
7.70 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
0.71 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
18
€ 4,95*
ab € 18,70*
€ 24,67*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 19,07*
€ 25,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.