Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Ofenform Rustica rechteckig - 375x260x(H)75 mm Spezielle Porzellansorte,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Ofenform Rustica rechteckig - 375x260x(H)75 mm Spezielle Porzellansorte,
HENDI Ofenform Rustica rechteckig - 375x260x(H)75 mm Spezielle Porzellansorte,
Artikel-Nr.:
     2813-394-5598
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     786383
EAN/GTIN:
     8711369786383
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
HENDI Ofenform Rustica rechteckig - 375x260x(H)75 mm
Spezielle Porzellansorte, härteste sorte auf dem Markt - Hohe Stossunempfindlichkeit bei relativ geringem Gewicht - Extrem reines und strahlendes Weiss - Geschirrspülmaschinengeeignet - Mikrowellengeeignet - Porzellan - Geeignet zur Verwendung in Öfen - Temperaturbeständig bis 600C

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
25.40 cm
Breite:
37.50 cm
Höhe:
7.10 cm
Gewicht:
2.64 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 18,89*
€ 25,62*
Lager 2813
351
4
€ 4,95*
ab € 23,00*
€ 29,99*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 119,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.