Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Teigrolle - Ø 65x250/470 mm Gelagert - Nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Teigrolle - Ø 65x250/470 mm Gelagert - Nicht
HENDI Teigrolle - Ø 65x250/470 mm Gelagert - Nicht
Artikel-Nr.:
     2813-394-5606
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     515006
EAN/GTIN:
     8711369515006
Suchbegriffe:
Nudelholz
Nudelrolle
Nudelwalker
Rollholz
HENDI Teigrolle - Ø 65x250/470 mm
Gelagert - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
6.30 cm
Breite:
47.40 cm
Höhe:
6.30 cm
Durchmesser:
6.20 cm
Gewicht:
1.68 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Teigrolle, Teigroller, Wallholz, Wellholz, rollholz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
188
€ 4,95*
ab € 22,86*
€ 30,34*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,58*
€ 31,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.