Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Wokpfanne - Ø280x(H)75 mm - Ø210 Boden (mm) Aluminium mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Wokpfanne - Ø280x(H)75 mm - Ø210 Boden (mm) Aluminium mit
HENDI Wokpfanne - Ø280x(H)75 mm - Ø210 Boden (mm) Aluminium mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-5617
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     627730
EAN/GTIN:
     8711369627730
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok
HENDI Wokpfanne - Ø280x(H)75 mm - Ø210 Boden (mm)
Aluminium mit epoxidbeschichtetem Edelstahlgriff - Mit 3 schichtiger Marmor Anti-Haft Beschichtung - Aluminium - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
55 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
16 cm
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
1.47 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 21,13*
€ 28,78*
Lager 2813
116
€ 4,95*
ab € 21,88*
€ 29,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.