Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Sahnespender Kitchen Line - 0,25 Liter Ø80x(H)200 mm Aluminium -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Sahnespender Kitchen Line - 0,25 Liter Ø80x(H)200 mm Aluminium -
HENDI Sahnespender Kitchen Line - 0,25 Liter Ø80x(H)200 mm Aluminium -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5634
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     588031
EAN/GTIN:
     8711369588031
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
HENDI Sahnespender Kitchen Line - 0,25 Liter Ø80x(H)200 mm
Aluminium - Inklusive Set aus 3 Polypropylen Spritztüllen und einer Reinigungsbürste - Nicht geeignet zum Servieren von heißen Sossen - Benötigt Sahnekapseln (N2O) - nicht im Lieferumfang enthalten - Aluminium - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
14.50 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
32.70 cm
Durchmesser:
8.00 cm
Gewicht:
0.70 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
474
€ 4,95*
ab € 26,37*
€ 36,52*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,13*
€ 37,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.