Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bratpfanne - Ø320x(H)50 mm - Ø260 Boden (mm) Aluminium mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bratpfanne - Ø320x(H)50 mm - Ø260 Boden (mm) Aluminium mit
HENDI Bratpfanne - Ø320x(H)50 mm - Ø260 Boden (mm) Aluminium mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-5653
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     627631
EAN/GTIN:
     8711369627631
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
HENDI Bratpfanne - Ø320x(H)50 mm - Ø260 Boden (mm)
Aluminium mit epoxidbeschichtetem Edelstahlgriff - Mit 3 schichtiger Nano-Keramische Anti-Haft Beschichtung - Aluminium - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
63.40 cm
Breite:
32.40 cm
Höhe:
10.20 cm
Durchmesser:
32.00 cm
Gewicht:
1.40 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,85*
€ 38,05*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,98*
€ 38,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.