Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Messer - geeignet für 282199 Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Messer - geeignet für 282199 Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl
HENDI Messer - geeignet für 282199 Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-394-5662
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     282359
EAN/GTIN:
     8711369282359
Suchbegriffe:
Ersatzmesser Fleischwolf
ersatzmesser fleischwolf
HENDI Messer - geeignet für 282199
Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
6.00 cm
Breite:
6.00 cm
Höhe:
0.90 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
82
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 10,72*
26 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,61*
€ 10,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.