Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bratpfannen - Ø240x(H)50 mm - mm Nano-Keramische Antihaftbeschichtung -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bratpfannen - Ø240x(H)50 mm - mm Nano-Keramische Antihaftbeschichtung -
HENDI Bratpfannen - Ø240x(H)50 mm - mm Nano-Keramische Antihaftbeschichtung -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5671
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     621110
EAN/GTIN:
     8711369621110
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
HENDI Bratpfannen - Ø240x(H)50 mm - mm
Nano-Keramische Antihaftbeschichtung - Energieeffiziente Herstellung aus natürlichen Rohstoffen - Hohe Temperaturbeständigkeit bis 400C, 150C höher als traditionelle Anti-Haft beschichtete Pfannen - Sehr glatte Oberfläche, daher genügt ein Tropfen Öl für beste Bratergebnisse - Durch die hellgraue Beschichtung sind Öl-und Butterverfärbungen sehr schnell zu erkennen.

Weitere Informationen:
Länge:
47.00 cm
Breite:
24.60 cm
Höhe:
9.00 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
0.94 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
191
€ 4,95*
ab € 23,00*
€ 30,26*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,58*
€ 31,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.