Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kartoffelstampfer - 130x(H)355 mm Schwere und massive Ausführung -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kartoffelstampfer - 130x(H)355 mm Schwere und massive Ausführung -
HENDI Kartoffelstampfer - 130x(H)355 mm Schwere und massive Ausführung -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5681
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     693001
EAN/GTIN:
     8711369693001
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
hendi kartoffelstampfer
kartoffel stampfer

HENDI Kartoffelstampfer - 130x(H)355 mm
Schwere und massive Ausführung - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
36 cm
Gewicht:
0.44 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
136
€ 4,95*
ab € 22,97*
€ 30,30*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 23,62*
€ 31,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.