Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bratpfanne - 55 H mm 240 Ø mm Profi-Bratpfannen aus hartem Aluminiumguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bratpfanne - 55 H mm 240 Ø mm Profi-Bratpfannen aus hartem Aluminiumguss
HENDI Bratpfanne - 55 H mm 240 Ø mm Profi-Bratpfannen aus hartem Aluminiumguss
Artikel-Nr.:
     2813-394-5698
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     629109
EAN/GTIN:
     8711369629109
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
HENDI Bratpfanne - 55 H mm 240 Ø mm
Profi-Bratpfannen aus hartem Aluminiumguss und mit einer Titanium Antihaftbeschichtung - 18/10 Edelstahlgriff, hitzeresistent - Aufgrund ihrer Aluminiumgusskonstruktion heizen sich die Pfannen sehr schnell auf - bis zu 30 der Energie kann gespart werden - Aluminium - Geschirrspülmaschinengeeignet - Energiesparende Produkte - Geeignet für alle Herdarten, ausser Induktion

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
51.20 cm
Breite:
25.20 cm
Höhe:
6.40 cm
Durchmesser:
24.00 cm
Gewicht:
1.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Nein
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
243
€ 4,95*
ab € 25,02*
€ 33,05*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 25,78*
€ 34,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.