Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Nudelholz Metall - Ø 65x250/470 mm Gelagert mit Antihaftbeschichtung -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Nudelholz Metall - Ø 65x250/470 mm Gelagert mit Antihaftbeschichtung -
HENDI Nudelholz Metall - Ø 65x250/470 mm Gelagert mit Antihaftbeschichtung -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5710
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     515013
EAN/GTIN:
     8711369515013
Suchbegriffe:
Nudelholz
Nudelrolle
Nudelwalker
Rollholz
HENDI Nudelholz Metall - Ø 65x250/470 mm
Gelagert mit Antihaftbeschichtung - Mit Chromständer - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
8.80 cm
Breite:
47.50 cm
Höhe:
9.20 cm
Durchmesser:
6.20 cm
Gewicht:
2.00 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Teigrolle, Teigroller, Wallholz, Wellholz, rollholz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
33
€ 4,95*
ab € 30,03*
€ 38,97*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 30,96*
€ 40,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.