Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bratpfannen - Ø260x(H)52 mm - mm Nano-Keramische Antihaftbeschichtung -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bratpfannen - Ø260x(H)52 mm - mm Nano-Keramische Antihaftbeschichtung -
HENDI Bratpfannen - Ø260x(H)52 mm - mm Nano-Keramische Antihaftbeschichtung -
HENDI Bratpfannen - Ø260x(H)52 mm - mm Nano-Keramische Antihaftbeschichtung -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5736
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     621127
EAN/GTIN:
     8711369621127
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
HENDI Bratpfannen - Ø260x(H)52 mm - mm
Nano-Keramische Antihaftbeschichtung - Energieeffiziente Herstellung aus natürlichen Rohstoffen - Hohe Temperaturbeständigkeit bis 400C, 150C höher als traditionelle Anti-Haft beschichtete Pfannen - Sehr glatte Oberfläche, daher genügt ein Tropfen Öl für beste Bratergebnisse - Durch die hellgraue Beschichtung sind Öl-und Butterverfärbungen sehr schnell zu erkennen.

Weitere Informationen:
Länge:
49.00 cm
Breite:
26.80 cm
Höhe:
8.60 cm
Durchmesser:
26.00 cm
Gewicht:
1.15 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
132
€ 4,95*
ab € 25,97*
€ 34,41*
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,87*
€ 35,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.