Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Paellapfanne - Geeignet für den Gasgrill Fiesta 146002 - Ø600x(H)40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Paellapfanne - Geeignet für den Gasgrill Fiesta 146002 - Ø600x(H)40 mm
HENDI Paellapfanne - Geeignet für den Gasgrill Fiesta 146002 - Ø600x(H)40 mm
HENDI Paellapfanne - Geeignet für den Gasgrill Fiesta 146002 - Ø600x(H)40 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-5740
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     622407
EAN/GTIN:
     8711369622407
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne
HENDI Paellapfanne - Geeignet für den Gasgrill Fiesta 146002 - Ø600x(H)40 mm
Hochwertige Bratpfannen aus Flachstahl - 2 Griffe - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet nur für Gasherde

Weitere Informationen:
Länge:
76.50 cm
Breite:
60.20 cm
Höhe:
6.70 cm
Durchmesser:
60.00 cm
Gewicht:
4.11 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: paella pfanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,47*
€ 34,55*
Lager 2813
84
€ 4,95*
ab € 28,54*
€ 37,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.