Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Wokpfanne - Ø320x(H)100 mm - Ø210 Boden (mm) Aluminium mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Wokpfanne - Ø320x(H)100 mm - Ø210 Boden (mm) Aluminium mit
HENDI Wokpfanne - Ø320x(H)100 mm - Ø210 Boden (mm) Aluminium mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-5742
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     627747
EAN/GTIN:
     8711369627747
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok
HENDI Wokpfanne - Ø320x(H)100 mm - Ø210 Boden (mm)
Aluminium mit epoxidbeschichtetem Edelstahlgriff - Mit 3 schichtiger Marmor Anti-Haft Beschichtung - Aluminium - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
55 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
19 cm
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
1.73 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
62
€ 4,95*
ab € 28,03*
€ 37,71*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,81*
€ 38,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.