Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Meeresfrüchte-Präsenter - Ø300-400x(H)200 mm Mit zwei Serviertabletts -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Meeresfrüchte-Präsenter - Ø300-400x(H)200 mm Mit zwei Serviertabletts -
HENDI Meeresfrüchte-Präsenter - Ø300-400x(H)200 mm Mit zwei Serviertabletts -
HENDI Meeresfrüchte-Präsenter - Ø300-400x(H)200 mm Mit zwei Serviertabletts -
Artikel-Nr.:
     2813-394-5760
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     480519
EAN/GTIN:
     8711369480519
HENDI Meeresfrüchte-Präsenter - Ø300-400x(H)200 mm
Mit zwei Serviertabletts - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl 18/0

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Länge:
41.20 cm
Breite:
41.20 cm
Höhe:
18.50 cm
Durchmesser:
40.00 cm
Gewicht:
1.54 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
136
€ 4,95*
ab € 29,83*
€ 39,27*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 31,03*
€ 40,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.