Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kochmesser - 200/335 mm Klinge - 3,3 mm Stärke Aus Chrom-Molydän-Vanadium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kochmesser - 200/335 mm Klinge - 3,3 mm Stärke Aus Chrom-Molydän-Vanadium
HENDI Kochmesser - 200/335 mm Klinge - 3,3 mm Stärke Aus Chrom-Molydän-Vanadium
Artikel-Nr.:
     2813-394-5763
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     844212
EAN/GTIN:
     8711369844212
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
HENDI Kochmesser - 200/335 mm Klinge - 3,3 mm Stärke
Aus Chrom-Molydän-Vanadium Stahl X50CrMoV15, Der Handgriff vereint Eleganz, Balance und Sicherheit und ermöglicht ein präzises Handling. Jedes Messer ist einzeln in einem PET Blister verpackt - Deutscher Stahl X50CrMoV15 - POM Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
34 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.34 kg
einzeln verpackt:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
301
€ 4,95*
ab € 26,10*
€ 34,93*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 26,77*
€ 35,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.