Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Dekorierset mit Tasche - 6 Teilig Bestehend aus: - - Kugelausstecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Dekorierset mit Tasche - 6 Teilig Bestehend aus: - - Kugelausstecher
HENDI Dekorierset mit Tasche - 6 Teilig Bestehend aus: - - Kugelausstecher
HENDI Dekorierset mit Tasche - 6 Teilig Bestehend aus: - - Kugelausstecher
HENDI Dekorierset mit Tasche - 6 Teilig Bestehend aus: - - Kugelausstecher
HENDI Dekorierset mit Tasche - 6 Teilig Bestehend aus: - - Kugelausstecher
HENDI Dekorierset mit Tasche - 6 Teilig Bestehend aus: - - Kugelausstecher
HENDI Dekorierset mit Tasche - 6 Teilig Bestehend aus: - - Kugelausstecher
Artikel-Nr.:
     2813-394-5860
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     856291
EAN/GTIN:
     8711369856291
Suchbegriffe:
Kugel-Ausstecher
Kugelausstecher
kugelausstecher
HENDI Dekorierset mit Tasche - 6 Teilig
Bestehend aus: - - Kugelausstecher doppelt - - Kugelausstecher einfach - - Zitronenmesser - - Kanalmesser - - Apfelentkerner 20mm - - Dekoriermesser - Geschirrspülmaschinengeeignet - Polypropylen - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
7.70 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
0.42 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
43
€ 4,95*
ab € 38,58*
€ 49,66*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 39,92*
€ 51,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.