Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gastronorm Behälter emailliert - 530x325x(H)60 mm Geeignet zur Verwendung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gastronorm Behälter emailliert - 530x325x(H)60 mm Geeignet zur Verwendung
HENDI Gastronorm Behälter emailliert - 530x325x(H)60 mm Geeignet zur Verwendung
Artikel-Nr.:
     2813-394-5870
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     890233
EAN/GTIN:
     8711369890233
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale
HENDI Gastronorm Behälter emailliert - 530x325x(H)60 mm
Geeignet zur Verwendung in Öfen - Temperaturbeständig bis 800C

Weitere Informationen:
Länge:
52.80 cm
Breite:
32.30 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
1.87 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
57
€ 4,95*
ab € 34,76*
€ 46,30*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 36,70*
€ 47,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.