|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-394-5879 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 709825 EAN/GTIN: 8711369709825 |
| |
|
|  |  |
 | HENDI Pizza- Liefertasche - Box 350x350 mm - 350 x 350 Abmessungen - 4 Kartons - Hendi Pizza Service Taschen sind thermisch isoliert und ermöglichen einen Transport ohne Abkühlung zur Lieferung heisser Speisen - Erhältlich in zwei Größen - Fester Verschluss einfach zu handhaben - Aus widerstandsfähigem und leicht zu reinigenden Material gefertigt - Seitentaschen für Getränke - Mit transparenter Tasche für Rechnungen.
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 42.80 cm | Breite: | 39.90 cm | Höhe: | 24.40 cm | Gewicht: | 1.10 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 23,01* | € 35,61* |  |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 26,29* | € 36,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|