Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Passiermühle ´Flotte Lotte´ - Ø200x(H)110/195 mm Optimal für das


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Passiermühle ´Flotte Lotte´ - Ø200x(H)110/195 mm Optimal für das
HENDI Passiermühle ´Flotte Lotte´ - Ø200x(H)110/195 mm Optimal für das
HENDI Passiermühle ´Flotte Lotte´ - Ø200x(H)110/195 mm Optimal für das
HENDI Passiermühle ´Flotte Lotte´ - Ø200x(H)110/195 mm Optimal für das
Artikel-Nr.:
     2813-394-5906
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     515501
EAN/GTIN:
     8711369515501
Suchbegriffe:
Flotte-Lotte
Passier-Gerät
Passier-Maschine
Passiergerät
HENDI Passiermühle ´Flotte Lotte´ - Ø200x(H)110/195 mm
Optimal für das Zubereiten von Cremesuppen und Tomatensoßen - Mit 2 Einsätzen (Ø140mm), grob und fein - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl 18/10

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
41.80 cm
Breite:
24.20 cm
Höhe:
17.00 cm
Durchmesser:
20.00 cm
Gewicht:
1.26 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passiermaschine, flotte lotte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
541
€ 4,95*
ab € 39,49*
€ 50,37*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 40,57*
€ 51,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.