Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Wokpfanne - 100 mm Höhe 320 Ø mm Profi-Bratpfannen aus hartem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Wokpfanne - 100 mm Höhe 320 Ø mm Profi-Bratpfannen aus hartem
HENDI Wokpfanne - 100 mm Höhe 320 Ø mm Profi-Bratpfannen aus hartem
Artikel-Nr.:
     2813-394-5918
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     839010
EAN/GTIN:
     8711369839010
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
HENDI Wokpfanne - 100 mm Höhe 320 Ø mm
Profi-Bratpfannen aus hartem Aluminiumguss und mit einer Titanium-Antihaft-Beschichtung - 18/10 Edelstahlgriff, hitzeresistent - Aufgrund ihrer Aluminiumgusskonstruktion heizen sich die Pfannen sehr schnell auf - Energieersparnis bis zu 30 - Aluminium - Geschirrspülmaschinengeeignet - Energiesparende Produkte - Geeignet für alle Herdarten, ausser Induktion

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
64 cm
Breite:
34 cm
Höhe:
10 cm
Durchmesser:
32 cm
Gewicht:
1.67 kg
Induktionsherd geeigent:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 34,13*
€ 45,00*
Lager 2813
150
€ 4,95*
ab € 34,44*
€ 45,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.