Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Rolltop-Präsenter gekühlt - 440x320x(H)205 mm ABS Kunststoff mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Rolltop-Präsenter gekühlt - 440x320x(H)205 mm ABS Kunststoff mit
HENDI Rolltop-Präsenter gekühlt - 440x320x(H)205 mm ABS Kunststoff mit
Artikel-Nr.:
     2813-394-5921
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     871805
EAN/GTIN:
     8711369871805
HENDI Rolltop-Präsenter gekühlt - 440x320x(H)205 mm
ABS Kunststoff mit transparenter Rolltop-Haube aus SAN Kunststoff - Mit Edelstahltablett und zwei Kühlakkus - ABS Kunststoff - Kühlung - SAN Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
31.80 cm
Breite:
43.80 cm
Höhe:
21.20 cm
Gewicht:
2.85 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 46,78*
€ 60,23*
Lager 2813
72
€ 4,95*
ab € 48,09*
€ 61,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.