Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bratpfanne - 55 H mm 360 Ø mm Profi-Bratpfannen aus hartem Aluminiumguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bratpfanne - 55 H mm 360 Ø mm Profi-Bratpfannen aus hartem Aluminiumguss
HENDI Bratpfanne - 55 H mm 360 Ø mm Profi-Bratpfannen aus hartem Aluminiumguss
Artikel-Nr.:
     2813-394-5934
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     629352
EAN/GTIN:
     8711369629352
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
HENDI Bratpfanne - 55 H mm 360 Ø mm
Profi-Bratpfannen aus hartem Aluminiumguss und mit einer Titanium Antihaftbeschichtung - 18/10 Edelstahlgriff, hitzeresistent - Aufgrund ihrer Aluminiumgusskonstruktion heizen sich die Pfannen sehr schnell auf - bis zu 30 der Energie kann gespart werden - Aluminium - Geschirrspülmaschinengeeignet - Energiesparende Produkte - Geeignet für alle Herdarten, ausser Induktion

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
67.50 cm
Breite:
37.20 cm
Höhe:
5.40 cm
Durchmesser:
36.00 cm
Gewicht:
2.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Nein
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
44
€ 4,95*
ab € 48,09*
€ 61,02*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 49,75*
€ 62,91*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,38*
€ 69,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.