Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bratpfanne, Antihaftbeschichtet - ohne Deckel - Ø320x(H)55 mm 0,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bratpfanne, Antihaftbeschichtet - ohne Deckel - Ø320x(H)55 mm 0,7 mm
HENDI Bratpfanne, Antihaftbeschichtet - ohne Deckel - Ø320x(H)55 mm 0,7 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-5951
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     835609
EAN/GTIN:
     8711369835609
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
HENDI Bratpfanne, Antihaftbeschichtet - ohne Deckel - Ø320x(H)55 mm 0,7 mm Wandstärke
Satiniert mit hochglanzpoliertem, verstärktem Rand - Stabile, mehrfach punktgeschweißte Griffe, welche die Wärme nicht aufnehmen - Säurebeständig - Der Sandwichboden (Edelstahl, Aluminium, magnetischer Stahl) verbindet die Vorteile der Hitzeverteilung von Aluminium und magnetischen Vorzügen von Edelstahl - Der Boden wird durch Anpressen auf der ganzen Fläche am Topf angebracht und nahtlos geschweißt. Dies garantiert eine optimale Hitzeverteilung und höchstmöglichen Schutz vor Verrostung - Deckel aus 0,8 mm starkem Edelstahl mit eingelassenen Löchern zur Verhinderung des Überkochens - Mit langem genietetem Edelstahlhohlgriff - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl 18/10 - Geeignet für alle Herdarten

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
59.20 cm
Breite:
34.00 cm
Höhe:
8.50 cm
Durchmesser:
32.00 cm
Gewicht:
1.72 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
255
€ 4,95*
ab € 47,55*
€ 59,70*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 48,94*
€ 61,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.