Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Sahnespender Profi Line - 0,5 Liter Ø85x(H)235 mm Für sekundenschnelles


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Sahnespender Profi Line - 0,5 Liter Ø85x(H)235 mm Für sekundenschnelles
HENDI Sahnespender Profi Line - 0,5 Liter Ø85x(H)235 mm Für sekundenschnelles
HENDI Sahnespender Profi Line - 0,5 Liter Ø85x(H)235 mm Für sekundenschnelles
Artikel-Nr.:
     2813-394-5974
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     588017
EAN/GTIN:
     8711369588017
Suchbegriffe:
Milchgießer
Milchkännchen
Sahnegießer
Sahnekännchen
HENDI Sahnespender Profi Line - 0,5 Liter Ø85x(H)235 mm
Für sekundenschnelles Zubereiten von Sahne, Mousses, Desserts, kalten Schäumen und Saucen - Ideal zum Garnieren von Cappuccinos, Kaffees, Shakes und Eis - Auch geeignet zum servieren von warmen Cremes und Sossen bis 70C - Inhalt bleibt im Kühlschrank bis zu 14 Tage haltbar - Inklusive Set aus 3 Edelstahl Spritztüllen und Reinigungsbürste - Benötigt Sahnekapseln (N2O) - nicht im Lieferumfang enthalten - Geschirrspülmaschinengeeignet - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
14.50 cm
Breite:
8.00 cm
Höhe:
32.70 cm
Durchmesser:
8.50 cm
Gewicht:
1.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
395
€ 4,95*
ab € 53,82*
€ 70,55*
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 55,44*
€ 72,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.