Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Bierzapfsäule - 5,0 Liter - Ø100x(H)1150 mm Plexiglas - Mit solidem Non


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Bierzapfsäule - 5,0 Liter - Ø100x(H)1150 mm Plexiglas - Mit solidem Non
HENDI Bierzapfsäule - 5,0 Liter - Ø100x(H)1150 mm Plexiglas - Mit solidem Non
Artikel-Nr.:
     2813-394-5977
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     598962
EAN/GTIN:
     8711369598962

HENDI Bierzapfsäule - 5,0 Liter - Ø100x(H)1150 mm
Plexiglas - Mit solidem Non Drip Hahn - PMMA (Plexiglas)

Weitere Informationen:
Länge:
19 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
110 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
4.84 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 47,12*
€ 60,53*
Lager 2813
12
€ 4,95*
ab € 58,87*
€ 75,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,22*
€ 89,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,64*
€ 86,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.