Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Chafing Dish Brennpaste - 72 im Karton - Brennpaste wird auf (Bio)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HENDI Chafing Dish Brennpaste - 72 im Karton - Brennpaste wird auf (Bio)
HENDI Chafing Dish Brennpaste - 72 im Karton - Brennpaste wird auf (Bio)
Artikel-Nr.:
     2813-394-5986
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     194355
EAN/GTIN:
     8711369194355
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Brenn-Flüssigkeit
Brennflüssigkeit
Brenngel
Brennpaste
HENDI Chafing Dish Brennpaste - 72 im Karton -
Brennpaste wird auf (Bio) Ethanolbasis hergestellt und mit Wasser bzw. Dickmacher vermengt um eine feste oder flüssige Brennpaste herzustellen.200 Gr. Dose für Chafing Dish - Brenndauer: ± 3 Stunde

Weitere Informationen:
Länge:
8.20 cm
Breite:
8.20 cm
Höhe:
5.50 cm
Gewicht:
18.32 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,20*
ab € 46,81*
€ 60,94*
Lager 2813
575
pro Packung
€ 4,95*
ab € 58,52*
€ 75,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,19*
€ 89,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,17*
€ 88,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,35*
€ 84,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,52*
€ 83,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 68,45*
€ 81,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,52*
€ 69,64
pro Packung
1 Packung enthält 72 Stück (ab € 0,81278* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.