Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Rolltop-Präsenter - 465x310x(H)410 mm 2 Etagen, Tabletts aus ABS- und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Rolltop-Präsenter - 465x310x(H)410 mm 2 Etagen, Tabletts aus ABS- und
HENDI Rolltop-Präsenter - 465x310x(H)410 mm 2 Etagen, Tabletts aus ABS- und
Artikel-Nr.:
     2813-394-5999
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     871713
EAN/GTIN:
     8711369871713
HENDI Rolltop-Präsenter - 465x310x(H)410 mm
2 Etagen, Tabletts aus ABS- und transparanter Rolltop-Haube aus SAN Kunststoff - ABS Kunststoff - SAN Kunststoff

Weitere Informationen:
Länge:
31.00 cm
Breite:
46.50 cm
Höhe:
42.10 cm
Gewicht:
3.90 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
108
€ 4,95*
ab € 52,14*
€ 66,27*
23 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 53,72*
€ 68,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.