Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Paellapfanne - Geeignet für den Gasgrill Fiesta 146804 - Ø800x(H)50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Paellapfanne - Geeignet für den Gasgrill Fiesta 146804 - Ø800x(H)50 mm
HENDI Paellapfanne - Geeignet für den Gasgrill Fiesta 146804 - Ø800x(H)50 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-6004
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     622605
EAN/GTIN:
     8711369622605
Suchbegriffe:
Buffet-Pfanne
Buffetpfanne
Paella-Pfanne
Paellapfanne
HENDI Paellapfanne - Geeignet für den Gasgrill Fiesta 146804 - Ø800x(H)50 mm
Hochwertige Bratpfannen aus Flachstahl - 2 Griffe - Nicht Geschirrspülmaschinengeeignet - Geeignet nur für Gasherde

Weitere Informationen:
Länge:
81.50 cm
Breite:
100.00 cm
Höhe:
8.70 cm
Durchmesser:
80.00 cm
Gewicht:
9.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: paella pfanne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 54,15*
€ 68,22*
Lager 2813
49
€ 4,95*
ab € 65,66*
€ 82,62*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.