Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Insektenvernichter wasserdicht - 230 V - 680x135x(H)310 mm 45 W Aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Insektenvernichter wasserdicht - 230 V - 680x135x(H)310 mm 45 W Aus
HENDI Insektenvernichter wasserdicht - 230 V - 680x135x(H)310 mm 45 W Aus
HENDI Insektenvernichter wasserdicht - 230 V - 680x135x(H)310 mm 45 W Aus
HENDI Insektenvernichter wasserdicht - 230 V - 680x135x(H)310 mm 45 W Aus
Artikel-Nr.:
     2813-394-6018
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     270141
EAN/GTIN:
     8711369270141
Suchbegriffe:
Elektrische Insektenfalle
elektrische insektenfalle
HENDI Insektenvernichter wasserdicht - 230 V - 680x135x(H)310 mm 45 W
Aus feuerfestem ABS Kunststoff für höchste Sicherheit - Mit 2x UV-A Lampen - Die Insekten werden mit bis zu 2000 V getötet - Wasserdicht und somit für Innen und Aussen geeignet, einfach zu Reinigen - Inkl. Kettenaufhängung - ABS Kunststoff - Zur Verwendung im Innen und Aussenbereich

Weitere Informationen:
Länge:
68.00 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
30.50 cm
Gewicht:
4.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
145
€ 4,95*
ab € 77,89*
€ 100,56*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 80,25*
€ 103,20*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,89*
€ 92,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.