Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Digitales Thermometer mit Stiftsonde - -50/300C max - 85x195x(H)45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Digitales Thermometer mit Stiftsonde - -50/300C max - 85x195x(H)45 mm
HENDI Digitales Thermometer mit Stiftsonde - -50/300C max - 85x195x(H)45 mm
Artikel-Nr.:
     2813-394-6028
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     271407
EAN/GTIN:
     8711369271407
HENDI Digitales Thermometer mit Stiftsonde - -50/300C max - 85x195x(H)45 mm
Spritzwassergeschützt - Messbereich -50C bis +300C - Maßeinheit C oder F - Graduierung 0,1, Genauigkeit 1C zwischen -30C und 150C - Haltefunktion hält gemessene Temperatur auf dem Display - Min/Max Temperaturfunktion - 213 mm abnehmbare Edelstahlsonde - Automatische Abschaltung - Mit Tischhalterung und Schutzhülle - Inklusive Batterie.

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
0.50 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
361
€ 4,95*
ab € 58,73*
€ 74,83*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 60,51*
€ 77,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.