Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kaffee-Perkolator - 336x310x(H)465 mm - 6,0 Liter 1500 W Einwandige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kaffee-Perkolator - 336x310x(H)465 mm - 6,0 Liter 1500 W Einwandige
HENDI Kaffee-Perkolator - 336x310x(H)465 mm - 6,0 Liter 1500 W Einwandige
HENDI Kaffee-Perkolator - 336x310x(H)465 mm - 6,0 Liter 1500 W Einwandige
Artikel-Nr.:
     2813-394-6063
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     208007
EAN/GTIN:
     8711369208007
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
HENDI Kaffee-Perkolator - 336x310x(H)465 mm - 6,0 Liter 1500 W
Einwandige Edelstahl Ausführung - Mit eingebauter Filterwanne. Für grob gemahlenen Kaffee ist kein Papierfilter notwendig - Der Perkolator hält den Kaffee nach dem Brühen auf Serviertemperatur - Mit Füllstandsanzeige, Non-Drip Hahn und automatischer Rückstellung - Die Kontrollleuchte zeigt des Ende das Brühvorgangs sowie eine notwendige Entkalkung an - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
35.50 cm
Breite:
33.50 cm
Höhe:
47.00 cm
Gewicht:
5.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
279
€ 4,95*
ab € 79,37*
€ 97,97*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 82,30*
€ 100,75*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.