Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kaffee-Perkolator Doppelwandig - Ø241x(H)480 mm - 6,0 Liter 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kaffee-Perkolator Doppelwandig - Ø241x(H)480 mm - 6,0 Liter 230 V
HENDI Kaffee-Perkolator Doppelwandig - Ø241x(H)480 mm - 6,0 Liter 230 V
Artikel-Nr.:
     2813-394-6089
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     211106
EAN/GTIN:
     8711369211106
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
HENDI Kaffee-Perkolator Doppelwandig - Ø241x(H)480 mm - 6,0 Liter 230 V
Energiesparend durch doppelwandige Edelstahlausführung - Energieverbrauch um 20 niedriger als vergleichbare einwandige Kessel - Korpus und Tank aus Edelstahl - Geschweißte, silikonbeschichtete Edelstahlgriffe - Anti-Drip Hahn - Schauglas - Entkalkungsanzeige - Abtropftasse mit Edelstahlgitter - Energiesparende Produkte - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
31.60 cm
Breite:
35.00 cm
Höhe:
48.00 cm
Gewicht:
6.13 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 100,43*
€ 123,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,44*
€ 127,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,25*
€ 139,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.