Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Kaffee-Perkolator - 384x355x(H)530 mm - 10,0 Liter 1500 W Einwandige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Kaffee-Perkolator - 384x355x(H)530 mm - 10,0 Liter 1500 W Einwandige
HENDI Kaffee-Perkolator - 384x355x(H)530 mm - 10,0 Liter 1500 W Einwandige
Artikel-Nr.:
     2813-394-6101
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     208106
EAN/GTIN:
     8711369208106
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
HENDI Kaffee-Perkolator - 384x355x(H)530 mm - 10,0 Liter 1500 W
Einwandige Edelstahl Ausführung - Mit eingebauter Filterwanne. Für grob gemahlenen Kaffee ist kein Papierfilter notwendig - Der Perkolator hält den Kaffee nach dem Brühen auf Serviertemperatur - Mit Füllstandsanzeige, Non-Drip Hahn und automatischer Rückstellung - Die Kontrollleuchte zeigt des Ende das Brühvorgangs sowie eine notwendige Entkalkung an - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
40.60 cm
Breite:
39.00 cm
Höhe:
52.20 cm
Gewicht:
6.58 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
196
Frei Haus
ab € 110,33*
€ 135,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,58*
€ 139,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,85*
€ 159,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,58*
€ 150,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.