Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Induktionswok Modell 3500 - 3500 W - 340x450x(H)120 + Ø360 mm 230 V Ideal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Induktionswok Modell 3500 - 3500 W - 340x450x(H)120 + Ø360 mm 230 V Ideal
HENDI Induktionswok Modell 3500 - 3500 W - 340x450x(H)120 + Ø360 mm 230 V Ideal
Artikel-Nr.:
     2813-394-6199
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     239681
EAN/GTIN:
     8711369239681
Suchbegriffe:
Induktions-Wok
Induktionswok
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
HENDI Induktionswok Modell 3500 - 3500 W - 340x450x(H)120 + Ø360 mm 230 V
Ideal zum Bereiten von nährstoffhaltigen Mahlzeiten - Edelstahlgehäuse - Mit einfach zu reinigendem Fettfilter - Digitale Regelung von Leistung, Temperatur und Timer - Die Einstellungen reagieren sofort auf high-low - Ausschließlich mit der Wokpfanne 239773 zu verwenden - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
62.40 cm
Breite:
34.00 cm
Höhe:
29.50 cm
Gewicht:
11.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
54
Frei Haus
ab € 301,58*
€ 364,64*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 309,66*
€ 375,57*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,64*
€ 433,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,66*
€ 432,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,20*
€ 401,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,24*
€ 391,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,58*
€ 358,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.