Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Durchlauf Toaster - 2240 W - 230 V 418x368x(H)387 mm 2 separate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Durchlauf Toaster - 2240 W - 230 V 418x368x(H)387 mm 2 separate
HENDI Durchlauf Toaster - 2240 W - 230 V 418x368x(H)387 mm 2 separate
HENDI Durchlauf Toaster - 2240 W - 230 V 418x368x(H)387 mm 2 separate
Artikel-Nr.:
     2813-394-6230
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     261309
EAN/GTIN:
     8711369261309
Suchbegriffe:
Durchlauf-Toaster
Durchlauftoaster
Imbiss-Toaster
Imbisstoaster

HENDI Durchlauf Toaster - 2240 W - 230 V 418x368x(H)387 mm
2 separate Heizelementen - Ideal für kontinuierliches Toasten von Schnittbrot - Auswurf vorne oder hinten - Durchlaufzeit und der dadurch bedingte Bräunegrad stufenlos regelbar - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
76 cm
Breite:
37 cm
Höhe:
39 cm
Gewicht:
19.07 kg
Weitere Suchbegriffe: Toastautomat, Toaster, Toastgerät, toaster
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
29
Frei Haus
ab € 351,21*
€ 421,23*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,37*
€ 433,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,23*
€ 501,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,19*
€ 495,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,76*
€ 486,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,94*
€ 467,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,21*
€ 417,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.