Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Gemüseschneider Geeignet zum Schneiden großer Mengen Gemüse - Beinhaltet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Gemüseschneider Geeignet zum Schneiden großer Mengen Gemüse - Beinhaltet
HENDI Gemüseschneider Geeignet zum Schneiden großer Mengen Gemüse - Beinhaltet
HENDI Gemüseschneider Geeignet zum Schneiden großer Mengen Gemüse - Beinhaltet
HENDI Gemüseschneider Geeignet zum Schneiden großer Mengen Gemüse - Beinhaltet
HENDI Gemüseschneider Geeignet zum Schneiden großer Mengen Gemüse - Beinhaltet
HENDI Gemüseschneider Geeignet zum Schneiden großer Mengen Gemüse - Beinhaltet
HENDI Gemüseschneider Geeignet zum Schneiden großer Mengen Gemüse - Beinhaltet
Artikel-Nr.:
     2813-394-6246
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     231807
EAN/GTIN:
     8711369231807
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
HENDI Gemüseschneider
Geeignet zum Schneiden großer Mengen Gemüse - Beinhaltet 5 verschiedene Messer für unterschiedliche Schneidresultate: Schneidscheiben: 2 und 4 mm

Weitere Informationen:
Länge:
61.50 cm
Breite:
23.90 cm
Höhe:
58.00 cm
Gewicht:
30.11 kg
Weitere Suchbegriffe: gemüseschneidemaschine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
37
Frei Haus
ab € 621,16*
€ 736,66*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 638,51*
€ 759,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,66*
€ 876,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,04*
€ 872,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,29*
€ 826,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,01*
€ 791,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,16*
€ 739,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.