Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENDI Salamander 600 - 3600 W - 600x520x(H)530 mm 230 V Modell 600 - Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HENDI Salamander 600 - 3600 W - 600x520x(H)530 mm 230 V Modell 600 - Gehäuse
HENDI Salamander 600 - 3600 W - 600x520x(H)530 mm 230 V Modell 600 - Gehäuse
Artikel-Nr.:
     2813-394-6250
Hersteller:
     Hendi
Herst.-Nr.:
     264706
EAN/GTIN:
     8711369264706
Suchbegriffe:
Gastronomie-Salamander
Gratinier-Gerät
Gratiniergerät
Grill-Salamander
HENDI Salamander 600 - 3600 W - 600x520x(H)530 mm 230 V
Modell 600 - Gehäuse aus Edelstahl - Ideal zum Grillen oder Aufwärmen von Speisen oder Sandwiches - Thermostat stufenlos einstellbar bis 300C, mit Kontrollleuchten - 2 separat regelbare Heizzonen - Variable Höheneinstellung durch Hubsystem - Ausfahrbare Tropfschale mit Gitter von 590x350 mm - Edelstahl

Weitere Informationen:
Länge:
50.00 cm
Breite:
61.90 cm
Höhe:
52.50 cm
Gewicht:
51.01 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 509,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,16*
€ 727,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,29*
€ 719,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,17*
€ 679,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,39*
€ 653,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,31*
€ 606,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.